Catu - enrouleur de mise a la terre 15m cable 16² - ENR1516
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
garnissage de câble - autre
section de conducteur - 16 mm²
longueur du câble - 15 m
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560047721
Réf. Sonepar
00081000003
Réf. Fournisseur
ENR1516
Marque
Catu
matériau du boîtier/corps:
acier
garnissage de câble:
autre
section de conducteur:
16 mm²
longueur du câble:
15 m
nombre de conducteurs:
1
avec cadre porteur:
Oui
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Oui


