Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Equipement de mise à la terre, Icc 10 kA/1s - MT-9804-P

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Equipement de mise à la terre, Icc 10 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble

  • nombre de pôles - 3

  • courant de court-circuit max. - 10 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - étau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560074925

Réf. Sonepar

00081002475

Réf. Fournisseur

MT-9804-P

Marque

Catu

modèle:

câble

nombre de pôles:

3

courant de court-circuit max.:

10 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

étau

section transversale de câble, côté phase:

35 mm²

section transversale de câble, côté terre:

16 mm²

longueur de câble de phase a:

750 mm

longueur de câble de phase b:

750 mm

longueur de câble de phase c:

750 mm

longueur de câble de garde:

2500 mm

matériau:

aluminium

Equipement MALT/CC Icc 10 kA/1s. Conforme IEC 61230. 3 pinces MT812C et 3 pinces EMCC2851H. 1étau de MALT MT8401. Câbles cuivre isolés PVC: 3x35 mm² lg.0,75 m et 1x16 mm² lg.2,5 m. 1 perche MT830P.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu