Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 10 kA/1s - MT-9804

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 10 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble

  • nombre de pôles - 3

  • courant de court-circuit max. - 10 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - étau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560026511

Réf. Sonepar

00081002651

Réf. Fournisseur

MT-9804

Marque

Catu

modèle:

câble

nombre de pôles:

3

courant de court-circuit max.:

10 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

étau

section transversale de câble, côté phase:

40 mm²

section transversale de câble, côté terre:

40 mm²

longueur de câble de phase a:

750 mm

longueur de câble de phase b:

750 mm

longueur de câble de phase c:

750 mm

longueur de câble de garde:

2000 mm

matériau:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

Équipement MALT/MCC. Icc: 10 kA/1s. 3 Pinces MT812C, 3 pinces MT813C, 3 pinces MT8142. 3 câbles MCC en cuivre, de section plate 40 mm² longueurs 3x0,75 m. 1 câble MALT de section 40 mm² long. 2 m. 1 étau Malt MT840.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu