Catu - Équipement de mise à la terre Icc: 12,5 kA/1s - MT-8408

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Équipement de mise à la terre Icc: 12,5 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de court-circuit max. - 30 kA

  • pour section transversale de corde - 10...120 mm²

  • zone de serrage - 0...30 mm

  • type de connexion - conducteur rond/plat

  • application - côté terre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025958

Réf. Sonepar

00081002595

Réf. Fournisseur

MT-8408

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

30 kA

pour section transversale de corde:

10...120 mm²

zone de serrage:

0...30 mm

type de connexion:

conducteur rond/plat

application:

côté terre

pays de fabrication:

FRANCE

Équipement MALT/MCC. Icc: 12,5 kA/1s. 3 Pinces MT8143 orientables. 3 câbles MCC en cuivre, de section plate 70 mm² longueurs 3x1,20 m. 1 câble MALT de section 35 mm² long. 2 m. 1 étau Malt MT8401. Conforme IEC 61230.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu