Catu - Équipement de mise à la terre Icc: 20 kA/1s - MT-5805
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble
nombre de pôles - 3
courant de court-circuit max. - 20 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013740
Réf. Sonepar
00081001374
Réf. Fournisseur
MT-5805
Marque
Catu
modèle:
câble
nombre de pôles:
3
courant de court-circuit max.:
20 kA
partie de raccordement, côté phase:
autre
partie de raccordement, côté terre:
étau
section transversale de câble, côté phase:
95 mm²
section transversale de câble, côté terre:
35 mm²
longueur de câble de phase a:
1500 mm
longueur de câble de phase b:
1500 mm
longueur de câble de phase c:
1500 mm
longueur de câble de garde:
2500 mm
matériau:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


