Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 30 kA/1s - MT-1920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble
nombre de pôles - 3
courant de court-circuit max. - 40 kA
partie de raccordement, côté phase - pince universelle 20/25 mm
partie de raccordement, côté terre - pince universelle 20/25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013122
Réf. Sonepar
00081001312
Réf. Fournisseur
MT-1920
Marque
Catu
modèle:
câble
nombre de pôles:
3
courant de court-circuit max.:
40 kA
partie de raccordement, côté phase:
pince universelle 20/25 mm
partie de raccordement, côté terre:
pince universelle 20/25 mm
section transversale de câble, côté phase:
150 mm²
section transversale de câble, côté terre:
50 mm²
longueur de câble de phase a:
1500 mm
longueur de câble de phase b:
1500 mm
longueur de câble de phase c:
1500 mm
longueur de câble de garde:
2500 mm
matériau:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE


