Catu - Equipement de mise à la terre pour tableau basse tension - MC-244/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Equipement de mise à la terre pour tableau basse tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre

  • nombre de pôles - 4

  • courant de court-circuit max. - 4 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - pince de mise à la terre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560054484

Réf. Sonepar

00081001654

Réf. Fournisseur

MC-244/2

Marque

Catu

modèle:

barre

nombre de pôles:

4

courant de court-circuit max.:

4 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

pince de mise à la terre

section transversale de câble, côté phase:

25 mm²

section transversale de câble, côté terre:

25 mm²

matériau:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Equipement de mise à la terre pour tableau BT. 1 tresse Malt à 4 branches de câble 25 mm², 4 connecteurs à fourche, 4 micro-pinces, 16 bornes lisses taraudées: 4xM6, 4xM8, 4xM10, 4xM12. Icc=4kA/1s. Conforme IEC 61230.