Catu - Equipement de mise à la terre pour tableau basse tension - MC-296-B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Equipement de mise à la terre pour tableau basse tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre

  • nombre de pôles - 4

  • courant de court-circuit max. - 4 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - pince de mise à la terre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051858

Réf. Sonepar

00081001676

Réf. Fournisseur

MC-296-B

Marque

Catu

modèle:

barre

nombre de pôles:

4

courant de court-circuit max.:

4 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

pince de mise à la terre

section transversale de câble, côté phase:

16 mm²

section transversale de câble, côté terre:

16 mm²

matériau:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Equipement Malt tableau BT. 2 tresses 16 mm², 1 à 4 branches et 1 à 5, 4 faux fusibles 114, 4 faux fusibles 160, 4 micro-pinces, 4 bornes lisses, 1 clé plate de 13/14/16/17, 1 clé tube 10/17, 1 poignée. Icc=4kA/1s. Conforme IEC 61230.