Catu - Equipement MALT/MCC pr les armoires BT. Icc : 4 kA/1s - MC-296-NFC

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Equipement MALT/MCC pr les armoires BT. Icc : 4 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre

  • nombre de pôles - 4

  • courant de court-circuit max. - 4.5 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - pince de mise à la terre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051759

Réf. Sonepar

00081001684

Réf. Fournisseur

MC-296-NFC

Marque

Catu

modèle:

barre

nombre de pôles:

4

courant de court-circuit max.:

4.5 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

pince de mise à la terre

section transversale de câble, côté phase:

16 mm²

section transversale de câble, côté terre:

16 mm²

longueur de câble de phase a:

300 mm

longueur de câble de phase b:

300 mm

longueur de câble de phase c:

300 mm

longueur de câble de garde:

2000 mm

matériau:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Equipement MALT/MCC pr les armoires BT. Câbles 16 mm² à 5 branches, 5 micro-pinces, 1 mallette. Icc : 4 kA/1s. Conforme IEC 61230.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu