Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,27 m. - MP7003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,27 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur debout - 3.27 m

  • avec plate-forme - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560012781

Réf. Sonepar

00081001733

Réf. Fournisseur

MP7003

Marque

Catu

matériau:

plastique

hauteur debout:

3.27 m

avec plate-forme:

Oui

Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,27 m, hauteur du repose-pieds 1,37 m, hauteur repliée 2,14 m et 6 échelons. Conforme EN 131. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. CMU 150 daN.