Catu - Etau de terre. Icc: 20 kA/1s. Capacité : Ø 6 à 25 mm et plats jusqu'à 25 mm - MT-841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de court-circuit max. - 30 kA
pour section transversale de corde - 10...120 mm²
zone de serrage - 0...30 mm
type de connexion - conducteur rond/plat
application - côté terre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560025965
Réf. Sonepar
00081002596
Réf. Fournisseur
MT-841
Marque
Catu
courant de court-circuit max.:
30 kA
pour section transversale de corde:
10...120 mm²
zone de serrage:
0...30 mm
type de connexion:
conducteur rond/plat
application:
côté terre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


