Catu - Etau de terre. Icc: 40 kA/1s. Capacité : Ø 6 à 25 mm et plats jusqu'à 35 mm - MT-843

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etau de terre. Icc: 40 kA/1s. Capacité : Ø 6 à 25 mm et plats jusqu'à 35 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 40 kA

  • pour section transversale de corde - 10...150 mm²

  • zone de serrage - 0...35 mm

  • type de connexion - conducteur rond/plat

  • application - côté terre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025989

Réf. Sonepar

00081002598

Réf. Fournisseur

MT-843

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

40 kA

pour section transversale de corde:

10...150 mm²

zone de serrage:

0...35 mm

type de connexion:

conducteur rond/plat

application:

côté terre

Etau de terre. Icc: 40 kA/1s. Capacité : Ø 6 à 25 mm et plats jusqu'à 35 mm. Raccordement par câble cossé et boulon M12. Matière cupro-aluminium. Conforme IEC 61230.