Catu - etiquette auto prod photovoltaique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3597560064186
Réf. Sonepar
00081006418
Réf. Fournisseur
AT7050
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
multicolore
qualité du matériau
PVC
largeur
150 mm
hauteur
50 mm
Lot de 10 étiquettes pr installation photovoltaïque. PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE. Conforme à l'UTE C 15-712-1 et l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 150x50 mm