fin de vie

Catu - Etiquette PVC d?identification d'ouvrage Enedis 75 x 170 mm. - AP7002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette PVC d?identification d'ouvrage Enedis 75 x 170 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560040418

Réf. Sonepar

00081004041

Réf. Fournisseur

AP7002

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

qualité du matériau:

PVC

largeur:

75 mm

hauteur:

170 mm

Etiquette d?identification ouvrage «Câble BT» ENEDIS, sécable 3parties.Matière plastique, fond blanc. 75x170mm. Fixation par scellé sécurité numéroté fourni, longueur utile:320mm. 3zones de marquages: report numéro scellé sur chaque parties