Catu - Étui 4 marqueurs ALU-SCRIPT Noir-Rouge-Vert-Bleu. - AS-404

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étui 4 marqueurs ALU-SCRIPT Noir-Rouge-Vert-Bleu.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 145 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi moyenne

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation : Accessoires

EAN

3597560010725

Réf. Sonepar

00081001072

Réf. Fournisseur

AS-404

Marque

Catu

modèle:

autre

longueur:

145 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

mode de pose:

autre

Étui comprenant un assortiment de marqueurs : noir, rouge, bleu, vert. Marqueurs ALU-SCRIPT pr plaques de signalisation.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.