Catu - Étui 4 marqueurs ALU-SCRIPT Rouge pour plaques de signalisation. - AS-402

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étui 4 marqueurs ALU-SCRIPT Rouge pour plaques de signalisation.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 145 mm

  • couleur - rouge

  • type - à paroi moyenne

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010718

Réf. Sonepar

00081001071

Réf. Fournisseur

AS-402

Marque

Catu

modèle:

autre

longueur:

145 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Étui de quatre marqueurs rouges. Marqueurs ALU-SCRIPT pr plaques de signalisation.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu