Catu - Étui de rangement pour DDT BT et petits accessoires. - M-87-369

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étui de rangement pour DDT BT et petits accessoires.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 260 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 55 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560002171

Réf. Sonepar

00081001591

Réf. Fournisseur

M-87-369

Marque

Catu

hauteur:

260 mm

couleur:

noir

largeur:

90 mm

profondeur:

55 mm

pays de fabrication:

CHINE

Etui conçu pour les détecteurs Basse Tension (VAT BT). Tissu enduit noir - liserés rouge. Fermeture double zip cadenassable - Ø7 mm. 1 clip pour maintien à la ceinture ou à poche d'un vêtement. Dimensions 185 x 90 x 55 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.