Catu - extincteur CO2 neige carbonique capacite 3 l - CD-302

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - extincteur CO2 neige carbonique capacite 3 l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de remplissage - CO2

  • contenu - 3 l

  • poids net - 2 kg

  • hauteur - 647 mm

  • diamètre - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560014846

Réf. Sonepar

00081001484

Réf. Fournisseur

CD-302

Marque

Catu

type de remplissage:

CO2

contenu:

3 l

poids net:

2 kg

hauteur:

647 mm

diamètre:

102 mm

plage de pulvérisation:

2 m

temps de pulvérisation:

8 s

type de commande:

manuel

pays de fabrication:

FRANCE

Extincteur à dioxyde de carbone CO2 pr feux d?origine électrique et des feux de liquides inflammables (type B). A utiliser jusqu?à 1 000 Volt AC et 1 500 Volt DC. Homologation 34B, Certification NF/EN3 N°EC2 594 108.