Catu - extincteur CO2 neige carbonique capacite 7 l - CD-306

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - extincteur CO2 neige carbonique capacite 7 l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de remplissage - CO2

  • poids net - 5 kg

  • hauteur - 880 mm

  • diamètre - 152 mm

  • plage de pulvérisation - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560014853

Réf. Sonepar

00081001485

Réf. Fournisseur

CD-306

Marque

Catu

type de remplissage:

CO2

poids net:

5 kg

hauteur:

880 mm

diamètre:

152 mm

plage de pulvérisation:

2 m

temps de pulvérisation:

14 s

type de commande:

manuel

pays de fabrication:

FRANCE

A dioxyde de carbone CO2 pr feux d?origine électrique et de liquides inflammables (type B). A utiliser jusqu?à 20 kV avec diffuseur à plus d'1 m et de 20 kV à 35 kV à plus de 2m. Homologation 70B, Certification NF/EN3 N°EC5 595 109.