Catu - gants de manutention performance 4121 t10 lot10 - CG-951-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 10
matériau - caoutchouc nitrile NBR
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
taille de gant (USA) - L
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560055535
Réf. Sonepar
00081005553
Réf. Fournisseur
CG-951-10
Marque
Catu
taille de gant:
10
matériau:
caoutchouc nitrile NBR
couleur:
noir
protection contre les risques mécaniques:
Oui
taille de gant (USA):
L
avec revêtement antidérapant:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
modèle:
5-doigts
revêtement:
semi-enduit
finition de la surface:
boucles
pays de fabrication:
CHINE


