Catu - gants de protection mecanique performance 4544 t9 lot 10 - CG-952-09

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants de protection mecanique performance 4544 t9 lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • matériau - caoutchouc nitrile NBR

  • couleur - gris

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055559

Réf. Sonepar

00081005555

Réf. Fournisseur

CG-952-09

Marque

Catu

taille de gant:

9

matériau:

caoutchouc nitrile NBR

couleur:

gris

protection contre les risques mécaniques:

Oui

isolé:

Oui

fourré:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

cuir de chèvre

protection contre les produits chimiques:

Oui

protection contre les micro-organismes:

Oui

protection contre la chaleur et le feu:

Oui

modèle:

5-doigts

revêtement:

semi-enduit

finition de la surface:

sillons

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Oui

type de manche:

manche de bras

pays de fabrication:

CHINE

Gants de protection anti-coupure tricoté en fils technique, gris chiné enduction en polyuréthane sur la paume et doigts. EN388 ==> Abrasion: 4/4, tranchage: 4/5, déchirure: 4/4, perforation: 3/4. Dextérité 5/5 (EN 420). Taille 9