Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - gants de travail en cuir taille 10 performance 3132 - CG-96-C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants de travail en cuir taille 10 performance 3132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 10

  • couleur - multicolore

  • isolé - Oui

  • taille de gant (USA) - L

  • longueur de finition - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015614

Réf. Sonepar

00081001561

Réf. Fournisseur

CG-96-C

Marque

Catu

taille de gant:

10

couleur:

multicolore

isolé:

Oui

taille de gant (USA):

L

longueur de finition:

Non

fourré:

Oui

qualité du matériau:

peau de vache

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

modèle:

5-doigts

pays de fabrication:

PAKISTAN

Gant de protection mécanique hydrophobe (Niveau 4) en croute de bovin (dos), fleur de bauvin (paume) T 10. Maintien poignet par tissu élastique. Bonne dextérite 5/5. Performances EN 388: Abrasion: 3, Coupure: 1, Déchirure: 3, Perforation: 2