Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - gants de travail en cuir taille 9 performance 3132 - CG-96-B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants de travail en cuir taille 9 performance 3132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • couleur - multicolore

  • isolé - Non

  • taille de gant (USA) - M

  • longueur de finition - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015607

Réf. Sonepar

00081001560

Réf. Fournisseur

CG-96-B

Marque

Catu

taille de gant:

9

couleur:

multicolore

isolé:

Non

taille de gant (USA):

M

longueur de finition:

Non

fourré:

Oui

qualité du matériau:

peau de vache

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

modèle:

5-doigts

pays de fabrication:

PAKISTAN

Gant de protection mécanique hydrophobe (Niveau 4) en croute de bovin (dos), fleur de bauvin (paume) T 9. Maintien poignet par tissu élastique. Bonne dextérite 5/5. Performances EN 388: Abrasion: 3, Coupure: 1, Déchirure: 3, Perforation: 2