Catu - gants isolants cei classe 0 taille b-9 beige - CG-10-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 9
matériau - latex
couleur - beige
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560000245
Réf. Sonepar
00081001185
Réf. Fournisseur
CG-10-B
Marque
Catu
taille de gant:
9
matériau:
latex
couleur:
beige
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


