Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - gants isolants cei classe 0 taille c-10 beige - CG-10-C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants cei classe 0 taille c-10 beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 10

  • matériau - latex

  • couleur - beige

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000252

Réf. Sonepar

00081001186

Réf. Fournisseur

CG-10-C

Marque

Catu

taille de gant:

10

matériau:

latex

couleur:

beige

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu