Catu - gants isolants cei classe 00 taille a-8 beige - CG-05-A

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants cei classe 00 taille a-8 beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 8

  • matériau - latex

  • couleur - beige

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000191

Réf. Sonepar

00081001176

Réf. Fournisseur

CG-05-A

Marque

Catu

taille de gant:

8

matériau:

latex

couleur:

beige

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 8. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu