Catu - gants isolants cei classe 1 taille 10 rouge - CG-1-10-NR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 10
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560056136
Réf. Sonepar
00081001188
Réf. Fournisseur
CG-1-10-NR
Marque
Catu
taille de gant:
10
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants latex int.Naturel ext.Rouge, classe 1 (7500VAC, 11250VDC) taille 10. EN 60903:2003, IEC 60903:2014. Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. Marquage QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


