Catu - gants isolants cei classe 1 taille 9 rouge - CG-1-09-NR

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants cei classe 1 taille 9 rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560056129

Réf. Sonepar

00081001183

Réf. Fournisseur

CG-1-09-NR

Marque

Catu

taille de gant:

9

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants latex int.Naturel ext.Rouge, classe 1 (7500VAC, 11250VDC) taille 9. EN 60903:2003, IEC 60903:2014. Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. Marquage QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-09

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu