Catu - gants isolants cei classe 2 taille 10 rouge - CG-2-10-NR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 10
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560056198
Réf. Sonepar
00081001193
Réf. Fournisseur
CG-2-10-NR
Marque
Catu
taille de gant:
10
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants en Latex, classe 2 (17 000 VAC - 25 500 DC) T 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


