Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - gants isolants cei classe 3 taille 12 rouge - CG-3-12-NR

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants cei classe 3 taille 12 rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 12

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560056266

Réf. Sonepar

00081001200

Réf. Fournisseur

CG-3-12-NR

Marque

Catu

taille de gant:

12

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 12, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-12.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu