Catu - gants isolants cei classe 4 taille 11 rouge - CG-4-11-NR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 11
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560056297
Réf. Sonepar
00081001206
Réf. Fournisseur
CG-4-11-NR
Marque
Catu
taille de gant:
11
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants en Latex, classe 4 (36 000 VAC - 54 000 VDC) T 11, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-11.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


