Catu - gants isolants iec classe 0 t07 rouge 28 cm - CG-0-07-R-28

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants iec classe 0 t07 rouge 28 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 7

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069372

Réf. Sonepar

00081001168

Réf. Fournisseur

CG-0-07-R-28

Marque

Catu

taille de gant:

7

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC) , taille 7, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu