Catu - gants isolants iec classe 00 t11 rouge 28 cm - CG-00-11-R-28

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants iec classe 00 t11 rouge 28 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 11

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069358

Réf. Sonepar

00081001166

Réf. Fournisseur

CG-00-11-R-28

Marque

Catu

taille de gant:

11

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 00 (500 V AC, 750 V DC) , taille 11, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu