Catu - gants isolants mecaniques cei cl0 taille 8 - CGM-0-08

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants mecaniques cei cl0 taille 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 8

  • matériau - latex

  • couleur - orange

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055818

Réf. Sonepar

00081001270

Réf. Fournisseur

CGM-0-08

Marque

Catu

taille de gant:

8

matériau:

latex

couleur:

orange

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 0 (1 000 VAC-1 500 VDC). T 8. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu