Catu - gants isolants mecaniques cei cl0 taille 9 - CGM-0-09
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 9
matériau - latex
couleur - orange
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560055825
Réf. Sonepar
00081001281
Réf. Fournisseur
CGM-0-09
Marque
Catu
taille de gant:
9
matériau:
latex
couleur:
orange
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 0 (1 000 VAC-1 500 VDC). T 9. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


