Catu - gants isolants mecaniques cei cl00 taille 10 - CGM-00-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants mecaniques cei cl00 taille 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 10

  • matériau - latex

  • couleur - orange

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560055771

Réf. Sonepar

00081005577

Réf. Fournisseur

CGM-00-10

Marque

Catu

taille de gant:

10

matériau:

latex

couleur:

orange

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 00 (500 VAC-750 VDC). T 10. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu