Catu - gants isolants mecaniques cei classe 3 taille 09 - CGM-3-09

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants mecaniques cei classe 3 taille 09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • matériau - latex

  • couleur - orange

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055979

Réf. Sonepar

00081001342

Réf. Fournisseur

CGM-3-09

Marque

Catu

taille de gant:

9

matériau:

latex

couleur:

orange

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 3 (26 500 VAC-39 750 VDC). T 9. EN 60903: 2003, IEC 60903: 2014. Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu