Catu - gants isolants mecaniques cei classe 3 taille 10 - CGM-3-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 10
matériau - latex
couleur - orange
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560055986
Réf. Sonepar
00081001351
Réf. Fournisseur
CGM-3-10
Marque
Catu
taille de gant:
10
matériau:
latex
couleur:
orange
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 3 (26 500 VAC-39 750 VDC). T 10. EN 60903: 2003, IEC 60903: 2014. Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


