Catu - grille en acier galvanise dimensions 0.40x0.90m - GMDA-40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 920 mm
largeur - 400 mm
traitement de la surface - autre
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560049701
Réf. Sonepar
00081004970
Réf. Fournisseur
GMDA-40
Marque
Catu
matériau:
acier
longueur:
920 mm
largeur:
400 mm
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Grille de terre. pr écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pr raccordement au câble terre. Acier galvanisé. Dim: 0,4x0,92 m


