Catu - grille en acier galvanise dimensions 0.60x0.90m - GMDA-60

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille en acier galvanise dimensions 0.60x0.90m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 920 mm

  • largeur - 600 mm

  • traitement de la surface - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560049718

Réf. Sonepar

00081004971

Réf. Fournisseur

GMDA-60

Marque

Catu

matériau:

acier

longueur:

920 mm

largeur:

600 mm

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Grille de terre. Efficace pr écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Bande 42mm avec trous, barreau (profil trèfle) soudé pr le raccordement des câblettes de terre. Acier galvanisé. Dim: 0,6x0,92 m

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.