Catu - grille en cuivre metal deploye dimensions 1,00 x 1,00m - GMDC-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille en cuivre metal deploye dimensions 1,00 x 1,00m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560049732

Réf. Sonepar

00081004973

Réf. Fournisseur

GMDC-10

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille de terre. Efficace pour écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pour raccordement au câble terre. Acier galvanisé. Dim: 1x1 m