Non retournable

Catu - housse pour perche isolante longueur 1,00/1,30m - CM-1-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - housse pour perche isolante longueur 1,00/1,30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre total de compartiments - 1

  • diamètre - 130 mm

  • hauteur - 1300 mm

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560016680

Réf. Sonepar

00081001668

Réf. Fournisseur

CM-1-10

Marque

Catu

modèle:

autre

nombre total de compartiments:

1

diamètre:

130 mm

hauteur:

1300 mm

avec bandoulière:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Etui pour perches isolantes (max 3) en toile. Fermeture par zip. Poignée de transport et pochette d'identification. Longueur : 1,2 m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.