Catu - housse pour perche isolante longueur 1,80 m - CM-1-15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre total de compartiments - 1
diamètre - 130 mm
hauteur - 1300 mm
avec bandoulière - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560016697
Réf. Sonepar
00081001669
Réf. Fournisseur
CM-1-15
Marque
Catu
modèle:
autre
nombre total de compartiments:
1
diamètre:
130 mm
hauteur:
1300 mm
avec bandoulière:
Oui
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Etui pour perches isolantes (max 3) en toile. Fermeture par zip. Poignée de transport et pochette d'identification. Longueur : 1,75 m.


