Catu - housse pour perche isolante longueur 2,40 m - CM-1-20

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - housse pour perche isolante longueur 2,40 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre total de compartiments - 1

  • diamètre - 130 mm

  • hauteur - 1300 mm

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560016703

Réf. Sonepar

00081001670

Réf. Fournisseur

CM-1-20

Marque

Catu

modèle:

autre

nombre total de compartiments:

1

diamètre:

130 mm

hauteur:

1300 mm

avec bandoulière:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Etui pour perches isolantes (max 3) en toile. Fermeture par zip. Poignée de transport et pochette d'identification. Longueur : 2,35 m.