Non retournable

Catu - housse pour perche isolante longueur max 2,45m - CM-3-04

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - housse pour perche isolante longueur max 2,45m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre total de compartiments - 1

  • diamètre - 575 mm

  • hauteur - 1950 mm

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560016796

Réf. Sonepar

00081001679

Réf. Fournisseur

CM-3-04

Marque

Catu

modèle:

autre

nombre total de compartiments:

1

diamètre:

575 mm

hauteur:

1950 mm

avec bandoulière:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Etui de protection, rangement et transport pour perches isolantes. Peut contenir 5 éléments simples ou 4 éléments doubles. Longueur de perche maxi 2 m, dimensions hors tout de l’étui 0,575 x 2,450 m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.