Non retournable

Catu - Jeu de 2 cordons coudés Noir et Rouge IP2X - DX-02003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 2 cordons coudés Noir et Rouge IP2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018806

Réf. Sonepar

00081001880

Réf. Fournisseur

DX-02003

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm droit/coudé mâle/mâle. Longueur cordon 1,20 m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu