Non retournable

Catu - Jeu de 2 cordons gigognes Noir et Rouge IP2X - DX-02004

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 2 cordons gigognes Noir et Rouge IP2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018813

Réf. Sonepar

00081001881

Réf. Fournisseur

DX-02004

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm mâle/mâle pour branchement gigogne. Longueur cordon 1,20 m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu