Catu - Jeu de 2 pinces crocodiles Noire et Rouge avec garde-main - DX-02006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
avec coffret/étui - Non
matériau isolant - PVC
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560018837
Réf. Sonepar
00081001883
Réf. Fournisseur
DX-02006
Marque
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
20 A
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


