Catu - Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge - DX-02001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
capacité de courant - 20 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018783
Réf. Sonepar
00081001878
Réf. Fournisseur
DX-02001
Marque
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
capacité de courant:
20 A
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


