Non retournable

Catu - Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles adaptables sur cordons de sécurité - DX-03001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles adaptables sur cordons de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • capacité de courant - 6 A

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043761

Réf. Sonepar

00081001435

Réf. Fournisseur

DX-03001

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

capacité de courant:

6 A

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles rouge, bleu et vert adaptables sur cordons de sécurité diamètre 4 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu